Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 13,3V; 0,35kW; SOD323; Rolle,Band; SDxxC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SD12CTR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SD12CTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 0,1nF
Rückspannung max.: 12V
Durchbruchspannung: 13,3V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Herstellerserie: SDxxC
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,35kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,067*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5459*
€ 0,64962
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3894*
€ 0,46339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3356*
€ 0,39936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.