Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 3300uF; 16VDC; Ø12,5x20mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SD1C338M12020CS
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     SD1C338M12020CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Betriebstemperatur: max. 85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 3,3mF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: SD
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,632*
  
Preis gilt ab 8.000 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,11544* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 16 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 39,732*
€ 47,28108
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 37,461*
€ 44,57859
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 36,432*
€ 43,35408
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 35,49*
€ 42,2331
pro Packung
ab 8000 Packungen
€ 34,632*
€ 41,21208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.