Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 3300uF; 25VDC; Ø16x25mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 3300uF; 25VDC; Ø16x25mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 3300uF; 25VDC; Ø16x25mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-SD1E338M16025BB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     SD1E338M16025BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 3,3mF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: SD
Höhentoleranz für Kondensator: 2mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,192*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.