Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 47uF; 50VDC; Ø6,3x11mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SD1H476M6L011PC
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     SD1H476M6L011PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Betriebstemperatur: max. 85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: SD
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,16*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,02544* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 47,43*
€ 56,4417
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,38*
€ 51,6222
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,95*
€ 48,7305
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 38,16*
€ 45,4104
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.