Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø10x20mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø10x20mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø10x20mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-SD2W106M10020PA
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     SD2W106M10020PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Betriebstemperatur: max. 85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: SD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.