Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; DPAK; SMD; 40V; 8A; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; DPAK; SMD; 40V; 8A; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; DPAK; SMD; 40V; 8A; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SD840S-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SD840S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,65V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 2µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.