Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 0,2W; doppelte serielle x2; SOT363; Ch: 2; 4ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDA004-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SDA004-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Fassungsvermögen: 3pF
Rückspannung max.: 80V
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle x2
Bereitschaftszeit: 4ns
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2W
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, suppressor-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0659*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4929*
€ 0,58655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3188*
€ 0,37937
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2404*
€ 0,28608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.