Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 4; ON-OFF; 0,025A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 4; ON-OFF; 0,025A/24VDC
Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 4; ON-OFF; 0,025A/24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SDA04H0SBD
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     SDA04H0SBD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: C&K
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 7,49x4,65x12,1mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 1000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 4
Kontaktmaterial: Gold
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Anzahl im Set/Package: 35Stk.
Reihenabstand: 6,1mm
Herstellerserie: SDA
Anzahl Positionen: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 210 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.