Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 10; OFF-ON; 0,025A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDA10H0SBR
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     SDA10H0SBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Hersteller: C&K
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 27,34x7,49x3,5mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 1000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 10
Kontaktmaterial: Messing
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: SDA
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.