Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 800V; If: 120A; 21MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 800V; If: 120A; 21MM
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 800V; If: 120A; 21MM
Artikel-Nr.:
     2805-SDA120N08B-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     SDA120N08B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 800v
diodenmodul
Hersteller: SIRECTIFIER
Gehäuse: 21MM
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 188A
Vorwärtsspannung max.: 1,63V
Vorwärtsstrom: 120A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 2,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.