Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte; Industrie; pSLC,SD; Class 6; 2GB; 0÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherkarte; Industrie; pSLC,SD; Class 6; 2GB; 0÷70°C
Speicherkarte; Industrie; pSLC,SD; Class 6; 2GB; 0÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-SDC2GCPGRB
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     SDC2GCPGRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd karte 2 gb class 6
Hersteller: GOODRAM INDUSTRIAL
Betriebstemperatur: 0...70°C
Speicherkapazität: 2GB
Karten-Art: SD;pSLC
Datenträger-Typ: Speicherkarte
Ausführung: Industrie
Geschwindigkeitsklasse: Class 6
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOODRAM IN:
GOODRAM IN
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 2gb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.