Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 320W; 24VDC; 13,33A; OUT: 1; SDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDC320AS24-E
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     SDC320AS24-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: 0...70°C
Leistung: 320W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 180...264V AC;90...132V AC
Äußere Abmessungen: 177,8x101,6x40,64mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 13,33A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 83%
Frequenzwechsel: 23kHz
Herstellerserie: SDC
Netzteil-Art: für den Einbau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,02*
€ 418,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,66*
€ 417,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,51*
€ 409,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,39*
€ 406,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,58*
€ 395,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.