Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 320W; 48VDC; 6,67A; OUT: 1; SDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDC320AS48-E
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     SDC320AS48-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: 0...70°C
Leistung: 320W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 180...264V AC;90...132V AC
Äußere Abmessungen: 177,8x101,6x40,64mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 6,67A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 83%
Frequenzwechsel: 23kHz
Herstellerserie: SDC
Netzteil-Art: für den Einbau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,21*
€ 477,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,54*
€ 473,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,78*
€ 449,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,65*
€ 437,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,77*
€ 399,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.