Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,4kV; If: 120A; 21MM; 188A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,4kV; If: 120A; 21MM; 188A
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,4kV; If: 120A; 21MM; 188A
Artikel-Nr.:
     2805-SDD120N14B-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     SDD120N14B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SIRECTIFIER
Gehäuse: 21MM
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 188A
Vorwärtsspannung max.: 1,63V
Vorwärtsstrom: 120A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 2,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.