Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 165A; 34MM; 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDD165N12B-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     SDD165N12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SIRECTIFIER
Gehäuse: 34MM
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 300A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 165A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 4,1kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.