Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPST; Pos: 2; OFF-ON; 10A/250VAC; schwarz; SDDJE; 100mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; DPST; Pos: 2; OFF-ON; 10A/250VAC; schwarz; SDDJE; 100mΩ
ROCKER; DPST; Pos: 2; OFF-ON; 10A/250VAC; schwarz; SDDJE; 100mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-SDDJE30400
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     SDDJE30400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 2-polig
wippenschalter
Hersteller: ALPS
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -10...55°C
Montageabmessungen: 23,9x12,4mm
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: schwarz
Abmessungen: 23,9x12,4x14mm
Herstellerserie: SDDJE
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 252 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.