Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 75Ax2; 21MM; 250ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 75Ax2; 21MM; 250ns
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 75Ax2; 21MM; 250ns
Artikel-Nr.:
     2805-SDEF2X75-12B1-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     SDEF2X75-12B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SIRECTIFIER
Gehäuse: 21MM
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,85V
Vorwärtsstrom: 75A x2
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 250ns
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.