Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; 800mA; 450mΩ; ±20%; 6x6x2,8mm; -40÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDIA0628MT680A
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     SDIA0628MT680A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 0,45Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6x6x2,8mm
Betriebsstrom: 0,8A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,16252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,43*
€ 359,8917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,655*
€ 353,01945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,97*
€ 321,2643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,00*
€ 314,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,78*
€ 290,0982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.