Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,4kV; If: 100A; 21MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,4kV; If: 100A; 21MM
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,4kV; If: 100A; 21MM
Artikel-Nr.:
     2805-SDK100N14B-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     SDK100N14B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SIRECTIFIER
Gehäuse: 21MM
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 180A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 100A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 1,54kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.