Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,8kV; If: 120A; 21MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,8kV; If: 120A; 21MM
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,8kV; If: 120A; 21MM
Artikel-Nr.:
     2805-SDK120N18B-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     SDK120N18B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SIRECTIFIER
Gehäuse: 21MM
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 188A
Vorwärtsspannung max.: 1,63V
Vorwärtsstrom: 120A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 2,5kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.