Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,2kV; If: 165A; 34MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDK165N12B-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     SDK165N12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SIRECTIFIER
Gehäuse: 34MM
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 300A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 165A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 4,1kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.