Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,5÷2,5mm2; 450V; 24A; max.90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,5÷2,5mm2; 450V; 24A; max.90°C
Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,5÷2,5mm2; 450V; 24A; max.90°C
Artikel-Nr.:
     2805-SDK3
Hersteller:
     ELECTRO TERMINAL
Herst.-Nr.:
     88714701
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELECTRO TERMINAL
Farbe: anthrazit
Nennspannung: 450V
Betriebstemperatur: max. 90°C
Nennstrom: 24A
Kontaktmaterial: Kupfer
Entspricht Norm: VDE;UL
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Elektrische Montage: Federzugklemme
Anzahl Wege: 1
Länge der abisolierten Leitung: 8mm
Anzahl Anschlüsse: 3
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.