Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,2kV; If: 60A; 21MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,2kV; If: 60A; 21MM
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,2kV; If: 60A; 21MM
Artikel-Nr.:
     2805-SDK60N12B-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     SDK60N12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SIRECTIFIER
Gehäuse: 21MM
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 100A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 1kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.