Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,5÷2,5mm2; 450V; 24A; max.90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,5÷2,5mm2; 450V; 24A; max.90°C
Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,5÷2,5mm2; 450V; 24A; max.90°C
Artikel-Nr.:
     2805-SDK8
Hersteller:
     ELECTRO TERMINAL
Herst.-Nr.:
     88714710
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELECTRO TERMINAL
Farbe: anthrazit
Nennspannung: 450V
Betriebstemperatur: max. 90°C
Nennstrom: 24A
Kontaktmaterial: Kupfer
Entspricht Norm: VDE;UL
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Elektrische Montage: Federzugklemme
Anzahl Wege: 1
Länge der abisolierten Leitung: 8mm
Anzahl Anschlüsse: 8
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.