Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,2kV; If: 75Ax2; 21MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,2kV; If: 75Ax2; 21MM
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,2kV; If: 75Ax2; 21MM
Artikel-Nr.:
     2805-SDKF2X75-12B-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     SDKF2X75-12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SIRECTIFIER
Gehäuse: 21MM
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,85V
Vorwärtsstrom: 75A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 250ns
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.