Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; SDKF; Federzugklemme; 0,2÷2,5mm2; 300V; 24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverbinder; SDKF; Federzugklemme; 0,2÷2,5mm2; 300V; 24A
Schnellverbinder; SDKF; Federzugklemme; 0,2÷2,5mm2; 300V; 24A
Artikel-Nr.:
     2805-SDKF3
Hersteller:
     ELECTRO TERMINAL
Herst.-Nr.:
     88167927
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELECTRO TERMINAL
Nennspannung: 300V
Nennstrom: 24A
Steckverbinder-Serie: SDKF
Leitungsquerschnitt: 0,2...2,5mm2
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Verbindungsausführung: mit Hebel
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 3
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,319*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.