Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 10kpts; LCD 7"; SDS; 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 10kpts; LCD 7"; SDS; 15W
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 10kpts; LCD 7"; SDS; 15W
Artikel-Nr.:
     2805-SDS1202
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     SDS1202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 200 mhz
oszilloskop
Hersteller: OWON
Verwendeten Displays-Art: LCD 7"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Leistungsaufnahme: 15W
Äußere Abmessungen: 301x152x70mm
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 2
Messwertspeicher: 16
Display-Auflösung: 800x480
Eingangsimpedanz: 1MΩ/20pF
Standardausstattung: USB-Kabel;Versorgungsleitung;Bedienungsanleitung;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal)
Messgerät-Eigenschaften: Betrieb im Modus X-Y;mathematische Funktionen der Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und Umkehrung von Phasensignalen;AUTOSET Funktion, automatische Anzeigenparametereinstellung (Zeitbasis, Verstärkung);FFT Analyse;kompakte Konstruktion
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Eingangsspannung max.: 400V
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: SDS
Band: 200MHz
Anstiegszeit: ≤1,7ns
Eingangsempfindlichkeit: 5mV/div...5V/div
Zeitbasis: 2n...1ks/div
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 10kpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,08*
€ 392,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,82*
€ 368,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,06*
€ 342,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,92*
€ 328,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,57*
€ 310,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.