Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarte; Android; microSDHC; R: 100MB/s; Class 10 UHS U1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speicherkarte; Android; microSDHC; R: 100MB/s; Class 10 UHS U1
Speicherkarte; Android; microSDHC; R: 100MB/s; Class 10 UHS U1
Artikel-Nr.:
     2805-SDSQUNR-032G-GN3MN
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQUNR-032G-GN3MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Hersteller: SANDISK
Betriebstemperatur: -25...85°C
Speicherkapazität: 32GB
Karten-Art: microSDHC
Datenträger-Typ: Speicherkarte
Eigenschaften des Computerzubehörs: Full HD 1080p
Lesegeschwindigkeit: 100MB/s
Ausführung: Android
Geschwindigkeitsklasse: Class 10 UHS U1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SANDISK:
SANDISK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 6,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 10,56*
2 Tage
242
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 11,78*
€ 5,95*
ab € 9,00*
€ 12,90*
5 Tage
241
€ 1,00*
ab € 9,98*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.