Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 5Ax2; 50ns; D2PAK; Ufmax: 1,55V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDURB1060CTTR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SDURB1060CTTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 5A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 50ns
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.