Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 10A; 32ns; D2PAK; Ufmax: 2,2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDURB1060TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SDURB1060TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 2,2V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 32ns
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,249*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.