Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 8Ax2; 50ns; D2PAK; Ufmax: 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDURB1560CTTR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SDURB1560CTTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 15A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 8A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 50ns
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.