Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 10Ax2; 35ns; D2PAK; Ufmax: 1,15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDURB2020CTTR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SDURB2020CTTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 20A
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 10A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 35ns
Leck strom: 15µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,268*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.