Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 5Ax2; 35ns; DPAK; Ufmax: 0,975V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDURD1020CTTR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SDURD1020CTTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 0,975V
Vorwärtsstrom: 5A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 35ns
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,175*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.