Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 10A; 45ns; DPAK; Ufmax: 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDURD1040TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SDURD1040TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 45ns
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.