Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 10A; 25ns; DPAK; Ufmax: 2,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDURD1060BTR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SDURD1060BTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 2,5V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 25ns
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.