Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 300V; 5A; 45ns; DPAK; Ufmax: 1,3V; Ir: 30uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDURD530TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SDURD530TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 300V
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 45ns
Leck strom: 30µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: IR-Led, Infrarot-Diode, SMD-Diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.