Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 8A; 45ns; DPAK; Ufmax: 1,3V; Ir: 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SDURD840TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     SDURD840TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 45ns
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: IR-Led, Infrarot-Diode, SMD-Diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,151*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.