Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 24A; 1kV; L: 35,5mm; braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Buchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, braun, 49.7080-27
4 mm Buchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, braun, 49.7080-27
4 mm Buchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, braun, 49.7080-27
Artikel-Nr.:
     2805-SEB4-R/N-27
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     49.7080-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: braun
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 1kV
Durchmesser der Montageöffnung: 12,2mm
Nennstrom: 24A
Länge: 35,5mm
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Anschlüsse: Stecker Pin 1,9 mm
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,43*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
Zubehör
Stäubli
25.0033
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.