Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper,Thermistor; Ic: 150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX151GAL12VS
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX151GAL12VS 27890103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIX1S
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 150A
Kollektorstrom im Impuls: 450A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.