Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,7kV; If: 348A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,7kV; If: 348A; modul
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,7kV; If: 348A; modul
Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX341D16S
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX341D16S 27890830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIX®13
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 1,7kV
Vorwärtsspannung max.: 1,75V
Vorwärtsstrom: 348A
Strom im max. Impuls: 2,5kA
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.