Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,6kV; If: 484A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX365DH16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX365DH16 21920700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMiX® 5
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,28V
Vorwärtsstrom: 484A
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 2,75kA
Gatespannung: 1,65V
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: mit Thermistor (NTC)
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,42*
€ 657,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,23*
€ 550,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 415,52*
€ 494,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,80*
€ 481,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 402,61*
€ 479,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,69*
€ 472,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,19*
€ 439,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.