Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SEMIX503GD126HDC
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SEMIX503GD126HDC 27890740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIX®33c
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-Fit;schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.282,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.817,27*
€ 2.162,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.582,21*
€ 1.882,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.419,20*
€ 1.688,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,59*
€ 1.655,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.308,12*
€ 1.556,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,38*
€ 1.545,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,45*
€ 1.526,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.