Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; 55kW; 3x400VAC; OUT: 3; 110A; Ein.digi: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: softstart; 55kW; 3x400VAC; OUT: 3; 110A; Ein.digi: 4
Artikel-Nr.:
     2805-SF-550
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     SF-550
EAN/GTIN:
     5908312597582
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: -10...40°C
Anzahl Ausgänge: 3
Ausgangsstrom: 110A
Modul-Typ: softstart
Max. Motorleistung: 55kW
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 400V AC
Anzahl digitaler Eingänge: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,86*
€ 1.345,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,79*
€ 1.324,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,77*
€ 1.193,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,70*
€ 1.171,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,32*
€ 1.116,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.