Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 115VAC; 91,5x91,5x25,5mm; 44,17m3/h; 30dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SF11592A1092MSL
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF11592A P/N:1092MSL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 60mA
Versorgungsspannung: 115V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50/60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 91,5x91,5x25,5mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 44,17m3/h
Lärmbelastung: 30dBA
Drehzahl: 1700 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 7W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,31m
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.