Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; SF12; männlich; PIN: 4; IP67; 4÷6,5mm; 5A; Löten; 200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; SF12; männlich; PIN: 4; IP67; 4÷6,5mm; 5A; Löten; 200V
Stecker; SF12; männlich; PIN: 4; IP67; 4÷6,5mm; 5A; Löten; 200V
Artikel-Nr.:
     2805-SF1211/P4
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     SF1211/P4I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Hersteller: WEIPU
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 200V
Betriebstemperatur: -40...100°C
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: SF12
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Außenbajonett;Push-Pull
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...6,5mm
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,62*
€ 13,64*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,73*
€ 15,39*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 21,06*
€ 30,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEIPU Connector
SF1210/S4 I
ab € 6,45*
Sonstiges
WEIPU Connector
SF1212/S4
ab € 4,04*
Sonstiges
WEIPU Connector
SF1213/S4
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.