Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; 35ns


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; 35ns
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; 35ns
Artikel-Nr.:
     2805-SF16G-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SF16G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0713*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01426* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.