Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 91,5x91,5x25,5mm; 56,07m3/h; 37dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SF23092A2092MSL
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF23092A P/N:2092MSL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 70mA
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50/60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 91,5x91,5x25,5mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 56,07m3/h
Lärmbelastung: 37dBA
Drehzahl: 2500 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 15W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,31m
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.