Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 2A; Band; Ifsm: 50A; DO15; 35ns


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 2A; Band; Ifsm: 50A; DO15; 35ns
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 2A; Band; Ifsm: 50A; DO15; 35ns
Artikel-Nr.:
     2805-SF25-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SF25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 300V
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0959*
  
Preis gilt ab 10.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01918* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2075*
€ 0,24693
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.