Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 2A; Band; Ifsm: 50A; DO15; 35ns


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 2A; Band; Ifsm: 50A; DO15; 35ns
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 2A; Band; Ifsm: 50A; DO15; 35ns
Artikel-Nr.:
     2805-SF26G-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SF26G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0224* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.