Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 3A; Band; Ifsm: 125A; DO201AD; 35ns


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 3A; Band; Ifsm: 125A; DO201AD; 35ns
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 3A; Band; Ifsm: 125A; DO201AD; 35ns
Artikel-Nr.:
     2805-SF36-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     SF36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 125A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.